Beli obeng hexagonal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wiha (NOGA) Screwdriver Torx with Resin Handle (Obeng)
    Mulai

    Rp279.900

    Wiha (NOGA) Screwdriver Torx with Resin Handle (Obeng)
    atribut:
    • Set Contents: Single item
    • Cutting edge magnet: None
    • Shaft penetration: None
    • Tip Shape: Torx (Hexrobe)
    • Type: Grip driver
    • Material (Grip): Resin (Soft) / Rubber
    • TRUSCO Number: 289-2804
  2. Wiha (NOGA) Set Kunci Sok Noga
    Mulai

    Rp969.900

    Wiha (NOGA) Set Kunci Sok Noga
    atribut:
    • Insertion Depth (mm): 9.5
    • Outer Diameter (mm): Ø26
    • Insertion Angle (mm): 9.5 (3/8 inch)
    • Overall Length (mm): 52
    • Set Contents: 3-piece set of gripper (GP1000), ratchet and adapter
    • Working range (mm): 7 to 19
    • TRUSCO Number: 125-1988
  3. WIHA Torx Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp289.900

    WIHA Torx Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    -With a soft finish(_(R)) handle that does not slip in the hands.-The blade tip is applied with Wiha Werkzeuge GmbH chrome top processing, so it maintains its precision and catches the torx(_(R)) screw securely.-Quenched
    atribut:
    • Material: Chrome plated finish
  4. KRISBOW Screwdriver Hex (Obeng)
    Mulai

    Rp49.900

    KRISBOW Screwdriver Hex (Obeng)
    Deskripsi:
    Hex Screwdriver 10x100mm adalah Obeng Segienam yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng segienam merek Krisbow dibuat dengan kualitas yang baik, tahan lama, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng segienam merek Krisbow mempunyai bentuk yang ergonomis dengan panjang 22.5cm sangat membantu pekerjaan membuka dan mengencangkan baut dengan profil Hexagon atau segienam. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
    atribut:
    • Type: Hex Screwdriver
    • Material: Chrome Vanadium
  5. KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Deskripsi:
    Torx Screwdriver T10x100mm adalah Obeng dengan tip Torx yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng dengan panjang 100mm ini digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profil Torx. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  6. Wiha (NOGA) Axis Adapter for 1/4inch Micro Bit
    Mulai

    Rp409.900

    Wiha (NOGA) Axis Adapter for 1/4inch Micro Bit
    Deskripsi:
    1/4 ”microbit adapter.
    atribut:
    • Width Across Flat (inch): Inside: 1/4
    • Width Across Flats (mm): Outside: 4
  7. monotaro Screwdriver Hex (Obeng)
    Mulai

    Rp21.900

    monotaro Screwdriver Hex (Obeng)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Obeng Segi Enam
    atribut:
    • Material (Handle Part): Acrylic Resin
    • Surface Processing: Parker Finish
    • Material (Shaft): Special Tool Steel
    • Blade Shape: Hexagonal
  8. SATA Screwdriver Torx A Series (Obeng)
    Mulai

    Rp45.900

    SATA Screwdriver Torx A Series (Obeng)
    Deskripsi:
    61101 A Series Flower-Shaped Screwdriver T10x100MM Product Introduction ●S2 material, overall quenching treatment
  9. STAHLWILLE Screwdriver Torx Drall (Obeng)
    Mulai

    Rp149.900

    STAHLWILLE Screwdriver Torx Drall (Obeng)
    Deskripsi:
    for inside TORX screws, Chrome Alloy Steel, chrome plated, black tips
    atribut:
    • Insulated Uninsulated: Uninsulated
    • Bit Style: Torx
  10. DAKE CORPORATION Arbor & Pneumatic Press
    Mulai

    Rp14.999.900

    DAKE CORPORATION Arbor & Pneumatic Press
    atribut:
    • UNSPSC: 23171622
  11. WIHA Multi-Bit Screwdriver (Mata Obeng)
    Mulai

    Rp509.900

    WIHA Multi-Bit Screwdriver (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    Ratcheting offset multi-bit screwdrivers come with an offset handle that can tighten and loosen screws in hard-to-reach spaces. They have a mechanism that allows the tool to rotate a screw in one direction without repositioning the tool on the screwhead. Screwdrivers can turn screws more quickly than a standard driver and are reversing so they can tighten and loosen screws. They come with multiple tip sizes and styles that attach to one handle and allow a single tool to loosen and tighten a variety of screws.
  12. ENGINEER Screwdriver Hex (Obeng)
    48%
    Mulai

    Rp24.900

    ENGINEER Screwdriver Hex (Obeng)
    Deskripsi:
    The shaft is chromium molybdenum steel.
  13. SATA Insulated Screwdriver Torx VDE (Obeng Insulasi)
    Mulai

    Rp93.900

    SATA Insulated Screwdriver Torx VDE (Obeng Insulasi)
    Deskripsi:
    61801 VDE Insulated T8 Flower-Shaped Screwdriver Product Description ● S2 material heat-treated throughout ● Blackened surface for enhanced rust resistance×
  14. monotaro Abrasive Belt (Amplas Sabuk)
    Mulai

    Rp319.900

    monotaro Abrasive Belt (Amplas Sabuk)
    Deskripsi:
    It is optimal for deburring of metal, grinding, polishing etc. attached to belt sander of electric and air tools.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Compatible Materials: metal
    • Abrasive Material: Alumina
    • Dimensions (mm): 100 x 915
  15. BONDHUS Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

Daftar Harga obeng hexagonal Terbaru November 2026
Wiha (NOGA) Screwdriver Torx with Resin Handle (Obeng)Rp279.900
Wiha (NOGA) Set Kunci Sok NogaRp969.900
WIHA Torx Screwdriver (Obeng)Rp289.900
KRISBOW Screwdriver Hex (Obeng)Rp49.900
KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)Rp56.900
Wiha (NOGA) Axis Adapter for 1/4inch Micro BitRp409.900
monotaro Screwdriver Hex (Obeng)Rp21.900
SATA Screwdriver Torx A Series (Obeng)Rp45.900
STAHLWILLE Screwdriver Torx Drall (Obeng)Rp149.900
DAKE CORPORATION Arbor & Pneumatic PressRp14.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)